| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100023301 Herst.-Nr.: 100023301 EAN/GTIN: 4002030142121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fassungsvermögen für ca. 570 A4 Blätter. Rückenbreite 80mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite des Rückens: | 80 | Ausführung der Ablagemechanik: | 8cm Mechanik | Farbe: | bordeaux | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung außen: | PP | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Griffloch vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 570 | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung innen: | PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |