| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100025940 Herst.-Nr.: 100025940 EAN/GTIN: 4002030166431 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen für ca. 280 A4 Blätter. Rückenbreite 50mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Material der Kaschierung innen: | Papier | Griffloch vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Breite des Rückens: | 50 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung außen: | PP | max. Anzahl der Blätter: | 280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |