| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050059 Herst.-Nr.: 100050059 EAN/GTIN: 4006144241282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Schulheft, 32 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert mit Rändern rechts und links (=Lineatur 28), für Notizen oder Korrekturen am Rand. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Anzahl der Blätter: | 32 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |