Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 40, 32 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050060
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050060
EAN/GTIN:
     4006144241404
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 40
A4 Schulheft, 32 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert mit zusätzlichem Rahmen innerhalb der Lineatur (=Lineatur 40) für Notizen rundherum. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.