| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050071 Herst.-Nr.: 100050071 EAN/GTIN: 4006144240056 |
| |
|
| | |
| A5 Schulheft, 16 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert ohne Rand (= Lineatur 5) für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Flächenmasse des Papiers: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundschulheft Lineatur 10, Schulheft Lineatur 10, Grundschulheft Lineatur 5, Schulheft Lineatur 5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft lineatur 5, schulheft, schulheft kariert ohne rand |
| | |
| |