| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050082 Herst.-Nr.: 100050082 EAN/GTIN: 4006144241046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Schulheft, 32 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Liniert mit Linien im Abstand von 10 mm (=Lineatur 4), für viel Platz zum Schreiben. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 32 | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Flächenmasse des Papiers: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |