| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050118 Herst.-Nr.: 100050118 EAN/GTIN: 4006144345515 |
| |
|
| | |
| A5 Briefblock, 50 Blatt, recycelt. 70 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen. Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Material des Einbandes: | Pappe | Weißgrad (CIE): | 100 | Ausführung der Bindung: | Klebung | Ausführung der Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 50 | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |