Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 160 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050152
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050152
EAN/GTIN:
     4021666002692
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 160 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das lackierte, abwischbare Cover und der robuste Kartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
70
Weißgrad (CIE):
95
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
rot
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter:
160
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.