| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050215 Herst.-Nr.: 100050215 EAN/GTIN: 4021666001558 |
| |
|
| | |
| A4 Schulheft, 16 Blatt, recycelt. 80 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Liniert mit weißem Rand rechts (=Lineatur 25), für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, aus 100 % Altpapier recycelter Umschlag für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Anzahl der Blätter: | 16 | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Bindung: | Geheftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |