| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050223 Herst.-Nr.: 100050223 EAN/GTIN: 4021666002937 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 160 Blatt, recycelt. 70 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das aus 100 % Altpapier recycelte Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und stehen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen. Weitere Informationen: | | Material des Einbandes: | Pappe | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Weißgrad (CIE): | 100 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |