Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, liniert, 50 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, liniert, 50 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, liniert, 50 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, liniert, 50 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, liniert, 50 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050263
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050263
EAN/GTIN:
     4006144584884
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
A4 Briefblock, 50 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
liniert
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.