Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot


Menge:  Block  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 50 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050264
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050264
EAN/GTIN:
     4006144584891
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
A4 Briefblock, 50 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das rote, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
70
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,71*
€ 2,03
pro Block
ab 10 Block
€ 1,45*
€ 1,73
pro Block
ab 50 Block
€ 1,27*
€ 1,51
pro Block
ab 100 Block
€ 1,25*
€ 1,49
pro Block
ab 200 Block
€ 1,18*
€ 1,40
pro Block
ab 30000 Block
€ 0,94*
€ 1,12
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.