| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050291 Herst.-Nr.: 100050291 EAN/GTIN: 4006144375512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Notizblock, ohne Deckblatt, perforiert, 50 Blatt, recycelt. 60 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Die Perforation am Kopf sorgt für ein einfaches Heraustrennen jedes einzelnen Blattes. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. ohne Deckblatt für eine direkte Nutzung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Weißgrad (CIE): | 100 | Ausführung der Bindung: | Klebung | Anzahl der Blätter: | 50 | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Lineatur: | kariert | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |