Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A2 geleimte Schreibunterlage, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A2 geleimte Schreibunterlage, 20 Blatt, grau
LANDRÉ A2 geleimte Schreibunterlage, 20 Blatt, grau
LANDRÉ A2 geleimte Schreibunterlage, 20 Blatt, grau
LANDRÉ A2 geleimte Schreibunterlage, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050298
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050298
EAN/GTIN:
     4006144620230
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
A2 Schreibunterlage, 20 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Vorgedruckte Wochentage zum Notieren für wichtige Termine und blanko Fläche für das Festhalten von Informationen, Gedanken und Ideen. Die Leimung an der Unterkante ermöglicht ein einfaches Abtrennen der Seiten. Größe DIN A2 für jeden Schreibtisch passend.
Weitere Informationen:
Kalender vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe:
grau
Werkstoff:
Papier
Folienauflage vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.