Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Schreiblernhefte
>
Lineatur ZL
>
Artikel
Oxford Lernsysteme A4 quer Zahlenlernheft , Lineatur ZL,16 Blatt, Optik Paper® , geheftet,perforiert und 2-fach gelocht, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100050304
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
100050304
EAN/GTIN:
4006144923027
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Lineatur ZL
Zahlenlernheft ZL
Linienheft
A4 quer Zahlenlernheft, 16 Blatt, 2-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur mit Kästchen von Groß nach Klein (Lineatur ZL) für den optimalen Lernerfolg. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
rot
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Anzahl der Blätter:
16
Flächenmasse des Papiers:
90
... >
Schule
>
Lernsystem Mathematik
>
Zahlenlernheft
Weitere Suchbegriffe:
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Heft liniert
,
Hefte liniert
,
Schreibheft
,
Schreibhefte
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
schulheft a4 kariert ohne rand
,
schulheft kariert ohne rand
,
schulheft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,03*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen