| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050315 Herst.-Nr.: 100050315 EAN/GTIN: 4006144920569 |
| |
|
| | |
| A4 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Rautiert mit Rand rechts und links (Lineatur 23), variabel für Rechnen und Schreiben geeignet. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Farbe des Einbandes: | grün | Ausführung der Lineatur: | rautiert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | Geheftet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 29, Schulheft Lineatur 29, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 29, schulheft, schulheft a4 |
| | |
| |