Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Schulhefte
>
Schulheft Lineatur 38
>
Artikel
Oxford A4 Schulheft , Lineatur 38 (liniert mit Rand links und rechts), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, 4-fach gelocht, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100050318
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
100050318
EAN/GTIN:
4006144581777
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
A4 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rand rechts (Lineatur 26) für eine Unterteilung der Seite und Markierungen am Rand. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
rot
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
16
... >
Schule
>
Schulhefte
>
Schulhefte A4, 16 Blatt
Weitere Suchbegriffe:
Notizheft
,
Heft liniert
,
Hefte liniert
,
Schreibheft
,
Schreibhefte
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
Schulheft Lineatur 38
,
Heft kariert
,
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
schulheft lineatur 38 a4
,
schulheft
,
schulheft a4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34211*
€ 1,59711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen