| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050323 Herst.-Nr.: 100050323 EAN/GTIN: 4006144941755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Schulheft, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 2 mit dem Anti-drunter & drüber-Effekt durch farbliche Hinterlegung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lineatur: | liniert | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe des Einbandes: | blau | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 32 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, Schulheft Lineatur 22, Grundschulheft Lineatur 3 A4, Grundschulheft Lineatur 43, Schulheft Lineatur 3 A4, Schulheft Lineatur 43, oxford schreibheft lineatur 2 din a 4, grundschulheft lineatur 3 a4, grundschulheft lineatur 3 a4 oxford |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |