Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 25 (liniert mit breitem, weißem Rand rechts) (liniert mit Rand rechts), 32 Blatt, Optik Paper® , geheftet, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050329
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050329
EAN/GTIN:
     4006144935068
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
A4 Schulheft, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit breitem, weißem Rand rechts (Lineatur 25) für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
32
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50598*
€ 2,98212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.