| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050337 Herst.-Nr.: 100050337 EAN/GTIN: 4006144950399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Vokabelheft, 40 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Spezielle Aufteilung in 3 Spalten (Lineatur 54) für Zusatzinformationen zu jeder Vokabel. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe des Einbandes: | rot | Anzahl der Blätter: | 40 | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |