Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Oxford Notenheft A4, Notenlineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050363
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050363
EAN/GTIN:
     4006144921603
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
A4 Notenheft, 8 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (Lineatur 14), ohne Hilfslinien für professionelles Arbeiten. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Flächenmasse des Papiers:
90
Anzahl der Blätter:
8
Farbe des Einbandes:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.