| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050372 Herst.-Nr.: 100050372 EAN/GTIN: 4006144581807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit breitem, weißem Rand rechts (Lineatur 10) für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Farbe des Einbandes: | rot | Anzahl der Blätter: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 10, Grundschulheft Lineatur 5, Schulheft Lineatur 5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, a5 schulheft lineatur 10, schulheft, schulheft a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |