| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050376 Herst.-Nr.: 100050376 EAN/GTIN: 4006144941892 |
| |
|
| | |
| A5 Schulheft, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 2 mit dem Anti-drunter & drüber-Effekt. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | liniert | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Farbe des Einbandes: | blau | Anzahl der Blätter: | 32 | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A5, Schulheft Lineatur 2 A5, Grundschulheft Lineatur 3 A5, Schulheft Lineatur 3 A5, schulheft a5 lineatur 2, schulheft, schulheft lineatur 2 |
| | |
| |