| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050378 Herst.-Nr.: 100050378 EAN/GTIN: 4006144934917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Schulheft, geheftet, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 4, Linien mit breitem Abstand gemäß Schreibentwicklung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 32 | Farbe des Einbandes: | gelb | Ausführung der Lineatur: | liniert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 4, Schulheft Lineatur 4, Vokabelheft Lineatur 54, oxford schulheft a5 lin 4, vokabelheft lineatur 54, vokabelheft lineatur 54 a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |