| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050379 Herst.-Nr.: 100050379 EAN/GTIN: 4006144934948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Schulheft, geheftet, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert 5mm, ideal zum Rechnen und Schreiben. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Einbandes: | blau | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 32 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notizheft, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 5, Schulheft Lineatur 5, Vokabelheft Lineatur 54, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a5 lin5, vokabelheft lineatur 54, vokabelheft lineatur 54 a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |