Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Oxford A5 quer Notenheft, Lineatur 14 (ohne Hilfslinien), 8 Blatt, Optik Paper® , geheftet, grün und blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050394
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050394
EAN/GTIN:
     4006144921634
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
A5 quer Notenheft, geheftet, 8 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (Lineatur 14), ohne Hilfslinien für professionelles Arbeiten. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
90
Anzahl der Blätter:
8
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.