| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050401 Herst.-Nr.: 100050401 EAN/GTIN: 4006144936799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Schulheft, geheftet, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 2 mit dem Anti-drunter & drüber-Effekt durch farbliche Hinterlegung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Linienheft, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, Schulheft Lineatur 22, oxford schreibheft lineatur 2 din a 4, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft lineatur 2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |