Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Oxford A4 Schulheft, Lineatur 7 (kariert 7 mm), 16 Blatt, Optik Paper® , geheftet, orange
Artikel-Nr.:
     C1184-100050403
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050403
EAN/GTIN:
     4006144936812
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
A4 Schulblock, 40 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit extra großen Kästchen (Lineatur 7) als Unterstützung bei der Schreibentwicklung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Microperforation erleichtert das Heraustrennen.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe des Einbandes:
orange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24337*
€ 1,47961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09337*
€ 1,30111
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.