| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050407 Herst.-Nr.: 100050407 EAN/GTIN: 4006144936836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A5 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Lineatur 2 mit dem Anti-drunter & drüber-Effekt durch farbliche Hinterlegung. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Farbe des Einbandes: | blau | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Flächenmasse des Papiers: | 90 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notizheft, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 1 A5, Schulheft Lineatur 1 A5, Grundschulheft Lineatur 2 A5, Schulheft Lineatur 2 A5, oxford schulheft a5 lin 2, schulheft lineatur 2, schulheft a5 lineatur 2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |