Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050437
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050437
EAN/GTIN:
     4006144574441
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
A4 Notenheft, 8 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (=Lineatur 14 mit Hilfslinien) für professionelles Arbeiten. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Inklusive Beschriftunsfeld für Name, Klasse und Unterrichtsfach.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Anzahl der Blätter:
8
... > Landré > Hefte > Notenhefte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.