Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 kopfgeleimter Arbeitsblock, Lineatur 2 (für alle Ausgangsschriften), 50 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050444
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050444
EAN/GTIN:
     4006144574625
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 2
Kieserblock Lineatur 2
A4 Arbeitsblock, 4fach - gelocht, 50 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Lineatur 2, die perfekte Lineatur zur Unterstützung beim Schreiben lernen. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das mehrfarbige, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
Klebung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0468* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.