| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050445 Herst.-Nr.: 100050445 EAN/GTIN: 4006144574632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Arbeitsblock, 4fach - gelocht, 50 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Lineatur 3 mit Rand rechts, reduzierte Hilfslinien unterstützen optimal die Schreibentwicklung. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das mehrfarbige, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Ausführung der Bindung: | Klebung | Ausführung der Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |