Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 ohne Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050466
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050466
EAN/GTIN:
     4006144574465
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
A4 Notenheft, 8 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (=Lineatur 14), ohne Hilfslinien für professionelles Arbeiten. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Inklusive Beschriftunsfeld für Name, Klasse und Unterrichtsfach.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
8
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
... > Landré > Hefte > Notenhefte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.