Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A5 quer 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A5 quer 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A5 quer 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A5 quer 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A5 quer 2fach rückendrahtgeheftetes Notenheft, Lineatur 14 mit Hilfslinien, 8 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050467
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050467
EAN/GTIN:
     4006144574458
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
A5 quer Notenheft, 8 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Spezielle Lineatur für Noten (=Lineatur 14 mit Hilfslinien) für professionelles Arbeiten. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Inklusive Beschriftunsfeld für Name, Klasse und Unterrichtsfach.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
8
... > Landré > Hefte > Notenhefte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.