Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Vokabelheft, liniert 3-spaltig, 40 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Vokabelheft, liniert 3-spaltig, 40 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Vokabelheft, liniert 3-spaltig, 40 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Vokabelheft, liniert 3-spaltig, 40 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Vokabelheft, liniert 3-spaltig, 40 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050480
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050480
EAN/GTIN:
     4006144614543
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
Vokabelheft Lineatur 54
A4 Vokabelheft, 40 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Spezielle Aufteilung in 3 Spalten (=Lineatur 54) für Zusatzinformationen zu jeder Vokabel. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Inklusive Beschriftunsfeld für Name, Klasse und Unterrichtsfach.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Ausführung der Lineatur:
liniert
Anzahl der Blätter:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.