Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA727488 Herst.-Nr.: 100050495 EAN/GTIN: 4006144575042 |
| |
|
| | |
| A5 Ringbucheinlagen, 50 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert ohne Rand (= Lineatur 21) für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Inklusive 4fach - Lochung - passt in jedes Ringbuch. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. 50 Blatt für eine lange Nutzung. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Farbe: | blau | Ausführung der Lineatur: | liniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,18* | € 2,21* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,27* | € 2,40* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,63* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,27* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0236* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|