Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, kariert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100050651
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050651
EAN/GTIN:
     4006144971264
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Schulheft
Schulhefte
Heft kariert
A4 Oberschulheft, 20 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Edelpapier: für ein überzeugendes Schreibergebnis. Kariert mit weißem Rand rechts, für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. 2fach Rückendrahtheftung und schwarzer, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Anzahl der Blätter:
20
Farbe des Einbandes:
schwarz
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0845* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.