Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Oxford Ordner "MyColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, weiß/violett
Artikel-Nr.:
     C1184-100081030
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100081030
EAN/GTIN:
     4002030153486
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
A4 Ordner aus stabiler Pappe mit PP-Kunststoffbezug: strapazierfähiger PP-Bezug sorgt für Langlebigkeit. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. Oxford Premium-Mechanik 2. 0: Die neue Oxford Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Ordner mit Bicolour- PP Bezug: recyclter Karton dank PP-Bezug schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. auswechsOxfordres Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP
Farbe:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
PP
max. Anzahl der Blätter:
570
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Oxford Premium-Mechanik
Breite des Rückens:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.