| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100081032 Herst.-Nr.: 100081032 EAN/GTIN: 4002030153455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Ordner aus stabiler Pappe mit PP-Kunststoffbezug: strapazierfähiger PP-Bezug sorgt für Langlebigkeit. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. Oxford Premium-Mechanik 2. 0: Die neue Oxford Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Ordner mit Bicolour- PP Bezug: recyclter Karton dank PP-Bezug schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. auswechsOxfordres Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Kaschierung innen: | PP | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung außen: | PP | max. Anzahl der Blätter: | 570 | Farbe: | weiß | Ausführung der Ablagemechanik: | 8cm Mechanik | Griffloch vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Oxford Premium-Mechanik | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |