Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Oxford Ordner "myColour" A4, PP/PP, Rückenbreite 80 mm, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100081033
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100081033
EAN/GTIN:
     4002030153301
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
A4 Ordner aus stabiler Pappe mit PP-Kunststoffbezug: strapazierfähiger PP-Bezug sorgt für Langlebigkeit. 80 mm Rückenbreite für eine hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. Oxford Premium-Mechanik: fingerfreundliche Hebelmechanik mit Soft-Gripp. Ordner mit Bicolour- PP Bezug: recyclter Karton dank PP-Bezug schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. auswechsOxfordres Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
PP
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Oxford Premium-Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
max. Anzahl der Blätter:
570
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.