Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
ELBA Smart Line Aktenmappe A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), orange
Artikel-Nr.:
     C1184-100091163
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091163
EAN/GTIN:
     4002030311091
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Füllvermögen bis 150 Blatt. Rückendeckel mit drei Einschlagklappen. Blauer Engel zertifiziert. Für DIN A4 Dokumente. Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
max. Anzahl der Blätter:
150
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
orange
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.