|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1184-100103165 Herst.-Nr.: 100103165 EAN/GTIN: 3020120018102 |
| |
|
|  |  |
 | A5 Addressbook, spezielle Lineatur, 72 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Speziell entwickelte Lineatur für das Notieren von Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Adressbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Zweifarbige Lineatur zur eindeutigen Unterscheidung der Kontakte. Kapazität für mehr als 1000 Kontakte. Selbstklebende Korrekturetiketten für einfaches Aktualisieren der Kontakte. Laminiertes, alphabetisches Daumenregister. Geräumige Aufbewahrungstasche für Visitenkarten oder Quittungen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Anzahl der Blätter: | 72 | Höhe des Blattes: | 210 | Sprache: | Englisch | Material des Einbandes: | Polypropylen | Farbe des Einbandes: | grau | Ausführung der Lineatur: | liniert | Breite des Blattes: | 148 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a5, spiralbuch a5, spiralbuch |
|  |  |
| |