| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100103453 Herst.-Nr.: 100103453 EAN/GTIN: 3020120017129 |
| |
|
| | |
| A5+ Meetingbook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 10fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Meetingbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Das 2in1 (Collegeblock & Gummizugmappe) Meetingbook für eine perfekte Vorbereitung auf jedes Meeting. Der Gummizugverschluss sorgt für einen sicheren Transport der Dokumente und Utensilien. Die seitliche, lange Einschlagklappe der 3-Klappen-Gummizugmappe dient zusätzlich als Seitenmarkierung, um schnell die erste leere Seite zu finden. Die robuste Kartonunterlage ermöglicht sicheres und komfortables Schreiben. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Material des Einbandes: | Polypropylen | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Flächenmasse des Papiers: | 80 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Weißgrad (CIE): | 145 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a5, notizbuch, notizbuch a5 |
| | |
| |