Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
ELBA Ordner "smart Pro" PP/Papier, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1184-100202153
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202153
EAN/GTIN:
     4002030138438
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Fassungsvermögen für ca. 570 A4 Blätter. Rückenbreite 80mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
570
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
PP
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.