Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Oxford Register A4 XL (242 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100204813
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
100204813
EAN/GTIN:
3045051756121
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
für A4 Format. aus 0,12 mm starkem PP Material. beschriftbares Deckblatt. 12 Blatt, A4+, volldeckend, 1 - 12, extrabreit. 6-Farbig. decken auch Prospekthüllen ab. Mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PP
Flächenmasse des Papiers:
0
Ausführung der Tabe:
Numerisch
... >
Trennstreifen und Register
>
Register
>
ELBA Register, diverse
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
zahlenregister din a4 1-12 plastik
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen