Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, liniert, 96 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100302825
Hersteller:
     Bantex
Herst.-Nr.:
     100302825
EAN/GTIN:
     4021666021235
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
A6 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines holzfreies Papier zur einfachen Handhabung für unterwegs. Liniert ohne Rand, für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. robuster Einband für eine langlebige, zufriedenstellende Optik und ein sicheres Schreibgefühl. Im bekannten schwarz - roten Design. Hält Notizen dank der Fadenheftung fest zusammen.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
liniert
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Bindung:
gebunden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.