Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A4 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100302831
Hersteller:
     Bantex
Herst.-Nr.:
     100302831
EAN/GTIN:
     4006144929357
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
A4 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines holzfreies Papier zur einfachen Handhabung für unterwegs. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. robuster Einband für eine langlebige, zufriedenstellende Optik und ein sicheres Schreibgefühl. Im bekannten schwarz - roten Design. Hält Notizen dank der Fadenheftung fest zusammen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
96
Flächenmasse des Papiers:
70
Material des Einbandes:
Pappe
Farbe des Einbandes:
schwarz
Ausführung der Bindung:
gebunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.