Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A5 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100302832
Hersteller:
     Bantex
Herst.-Nr.:
     100302832
EAN/GTIN:
     4006144929418
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
A5 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines holzfreies Papier zur einfachen Handhabung für unterwegs. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. robuster Einband für eine langlebige, zufriedenstellende Optik und ein sicheres Schreibgefühl. Im bekannten schwarz - roten Design. Hält Notizen dank der Fadenheftung fest zusammen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Bindung:
gebunden
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
blanko
Farbe des Einbandes:
rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.