Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Bantex A6 China Kladde, blanko, 96 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100302833
Hersteller:
     Bantex
Herst.-Nr.:
     100302833
EAN/GTIN:
     4006144929449
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
A6 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. robuster Einband für eine langlebige, zufriedenstellende Optik und ein sicheres Schreibgefühl. Im bekannten schwarz - roten Design. Hält Notizen dank der Fadenheftung fest zusammen.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
rot
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Lineatur:
blanko
Ausführung der Bindung:
gebunden
Anzahl der Blätter:
96
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.