Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängesammler
>
Artikel
ELBA Hängesammler "AZO Ultimate" A4, aus 240 g/m² Karton, Bodenbreite 15 mm, seitlich offen, für ca. 330 DIN A4-Blätter, orange, Packung mit 25 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100330271
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
100330271
EAN/GTIN:
3362949902713
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Aus 240 g/m² starkem Karton. Bodenbreite 15 mm. Füllvermögen : bis 150 Blätter. Seitlich offen. Extra breite Sichtleiste & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Orange.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
240
max. Anzahl der Blätter:
150
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängesammler elba orange
,
hänge sammler
,
hängesammler elba
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,76*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,30*
€ 107,457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,89*
€ 106,9691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,82*
€ 102,1258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen